YSK(山脇産業)
ステアー型曲げパイプ(鉄製)
パイプ形状
ステアー型
材質
鉄製(メッキ管)
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
200
曲げ半径(mm)
100
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※曲げ2ヶ所は、45度曲げです。
※センター寸法です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
内径B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40294125
EJ-051
50.8
130
130
47.6
¥
8,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40294134
EJ-060
60.5
136
136
57.3
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000