サイドガード止めパイプ(ステンレス製)

サイドガード止めパイプ(ステンレス製) - YSK[リニアシャフト]
材質ステンレス製(SUS304 #400)外径D(Φmm)34全長L1(mm)950肉厚t(mm)2内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40294231AA-S034Sストレート----
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40294247AA-S034A1曲げ150150650.0100
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40294256AA-S034A2曲げ150150650.0100
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする