曜日別特売

立て型マフラー用蓋付きパイプ(ステンレス製)

立て型マフラー用蓋付きパイプ(ステンレス製) - YSK(山脇産業)立て型マフラー用蓋付きパイプ(ステンレス製) - YSK(山脇産業)立て型マフラー用蓋付きパイプ(ステンレス製) - YSK(山脇産業)

エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。

パイプ形状立て型マフラー用材質ステンレス製(SUS304)全長(mm)500開き角度(度)45内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径B(Φmm)
肉厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4029438766-03838.135.11.5
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
4029439666-04242.739.71.5
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
4029440566-05050471.5
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
4029441466-06060.557.51.5
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
4029442366-07070671.5
25,000
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月28日
4029444166-08080771.5
27,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
4029445766-08989.186.11.5
28,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
4029446666-101101.698.61.5
32,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
4029447566-114114.3110.32
41,300
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
4029443266-07575721.5
26,300
25,980
28,578(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする