YSK(山脇産業)
立て型マフラー用蓋付きパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き)
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状
立て型マフラー用
セット内容
クランプ付き(1個)
材質
鉄製(メッキ管)
全長(mm)
500
タイプ
エキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)
1.6
開き角度(度)
45
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
クランプ
内径B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40294484
FP-051
50.8
95-054
51.8
¥
15,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
40294493
FP-060
60.5
91-060
61.5
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
40294502
FP-075
75
91-075
76
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
40294511
FP-080
80
91-080
81
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください