YSK(山脇産業)
L型90度曲げパイプ蓋付きパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き)
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
開く角度は45度です。
水抜き装置付きです。
パイプ形状
L型90度曲げ
セット内容
クランプ付き(1個)
材質
鉄製(メッキ管)
タイプ
エキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)
1.6
全長L2(mm)
300
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
クランプ
全長L1(mm)
内径B(Φmm)
曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40294615
EY-051
50.8
95-054
200
51.8
100
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
40294624
EY-060
60.5
91-060
200
61.5
100
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
40294633
EY-075
75
91-075
230
76
130
¥
31,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください