曜日別特売

L型90度曲げパイプ蓋付きパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き)

L型90度曲げパイプ蓋付きパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)L型90度曲げパイプ蓋付きパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)L型90度曲げパイプ蓋付きパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)

エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
開く角度は45度です。
水抜き装置付きです。

パイプ形状L型90度曲げセット内容クランプ付き(1個)材質ステンレス製(SUS304)タイプエキスパンド・スリット付き肉厚t(mm)1.5全長L2(mm)300内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
クランプ
全長L1(mm)
内径B(Φmm)
曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40294642EZ-05050.895-05420051.8100
37,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
40294651EZ-06060.591-06020061.5100
47,600
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
40294667EZ-0757591-07523076130
57,300
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする