YSK(山脇産業)
立て型マフラー用テールパイプ 60度(鉄製、45度カット)
パイプ形状
立て型マフラー用
材質
鉄製(メッキ管)
全長(mm)
300
切込み角度(°)
45
肉厚t(mm)
1.6
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40294843
39-042
112
42.7
¥
6,720
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40294852
39-045
123
45
¥
6,840
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40294861
39-048
125
48.6
¥
7,040
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40294877
39-051
126
50.8
¥
7,280
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40294886
39-054
147
54
¥
7,360
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40294895
39-060
140
60.5
¥
7,940
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40294904
39-070
185
70
¥
9,140
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40294913
39-075
168
75
¥
9,410
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40294922
39-080
240
80
¥
10,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40294931
39-089
255
89.1
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40294947
39-094
290
94
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40294956
39-101
300
101.6
¥
19,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40294965
39-110
350
110
¥
24,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください