曜日別特売

立て型マフラー用テールパイプ 60度(ステンレス製、45度カット)

立て型マフラー用テールパイプ 60度(ステンレス製、45度カット) - YSK(山脇産業)立て型マフラー用テールパイプ 60度(ステンレス製、45度カット) - YSK(山脇産業)立て型マフラー用テールパイプ 60度(ステンレス製、45度カット) - YSK(山脇産業)
パイプ形状立て型マフラー用材質ステンレス製(SUS304 #400)全長(mm)300切込み角度(°)45肉厚t(mm)1.5内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全9種類を絞り込む
外径D(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4029497438-04211242.7
11,300
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
4029498338-05012550
12,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
4029499238-05414754
15,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
4029500138-06016060.5
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
4029501738-06516065
18,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
4029502638-07018570
20,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
4029503538-07517075
28,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
4029504438-08024080
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
4029505338-08525085
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする