YSK(山脇産業)
立て型マフラー用テールパイプ 90度(鉄製、45度カット)
排気ガスの放出位置が360度自在に変更できます。
90度曲げで45度カットです。
パイプ形状
立て型マフラー用
材質
鉄製(メッキ管)
寸法L1(mm)
300
寸法L2(mm)
250
肉厚t(mm)
1.6
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
クランプ
内径B(Φmm)
曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40295062
DQ-060
60.5
91-060
61.5
100
¥
21,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40295071
DQ-065
65
91-070
66
90
¥
22,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40295087
DQ-075
75
91-075
76
130
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40295096
DQ-080
80
91-080
81
120
¥
24,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください