曜日別特売

立て型マフラー用テールパイプ 切断タイプ(鉄製、45度カット)

立て型マフラー用テールパイプ 切断タイプ(鉄製、45度カット) - YSK(山脇産業)立て型マフラー用テールパイプ 切断タイプ(鉄製、45度カット) - YSK(山脇産業)立て型マフラー用テールパイプ 切断タイプ(鉄製、45度カット) - YSK(山脇産業)
パイプ形状立て型マフラー用材質鉄製(メッキ管)肉厚t(mm)1.6内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4029514169-0429942.7
5,740
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
4029515769-04510245
4,520
3,990
4,389(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
4029516669-04810848.6
6,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
4029517569-05111050.8
6,660
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
4029518469-05411554
6,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
4029519369-06012760.5
7,740
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
4029520269-06513165
8,160
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
4029521169-07014070
8,460
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
4029522769-07514875
8,820
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
4029523669-08015580
9,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
4029524569-08917289.1
9,860
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
4029525469-09417894
10,400
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
4029526369-101195101.6
10,900
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
4029528169-114212114.3
13,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
4029527269-109205109
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする