曜日別特売

立て型マフラー用テールパイプ 切断タイプ(ステンレス製、45度カット)

立て型マフラー用テールパイプ 切断タイプ(ステンレス製、45度カット) - YSK(山脇産業)立て型マフラー用テールパイプ 切断タイプ(ステンレス製、45度カット) - YSK(山脇産業)立て型マフラー用テールパイプ 切断タイプ(ステンレス製、45度カット) - YSK(山脇産業)
パイプ形状立て型マフラー用材質ステンレス製(SUS304 #400)内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
外径D(Φmm)
肉厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4029529768-0429942.71.5
7,900
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
4029530668-045102451.5
9,420
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
4029531568-04810848.61.5
10,000
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
4029532468-050109501.5
10,800
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
4029533368-054115541.5
11,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
4029534268-06012760.51.5
12,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
4029535168-070140701.5
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
4029536768-07615076.31.5
14,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
4029537668-080155801.5
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
4029538568-08917289.11.5
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
4029539468-101195101.61.5
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
4029540368-114212114.32
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする