V型パイプ(ステンレス製)

V型パイプ(ステンレス製) - YSK(山脇産業)V型パイプ(ステンレス製) - YSK(山脇産業)V型パイプ(ステンレス製) - YSK(山脇産業)
パイプ形状V型材質ステンレス製(SUS304 #400)内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
適合パイプ
全長L1(mm)
外径D2(Φmm)
全長L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4029548262-04242.7(1m物か2m物)02-042159042.745
12,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
4029549162-05050(1m物か2m物)02-050159050.855
12,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
4029550762-06060.5(1m物か2m物)02-0601512560.564
15,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
4029551662-07676.3(1m物か2m物)02-0761515576.380
19,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
4029552562-08080(1m物か2m物)02-080151508085
19,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
4029553462-08989.1(1m物か2m物)02-0891515589.195
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
4029554362-101101.6(1m物か2m物)02-10115165101.6107
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする