曜日別特売

Y型パイプ・Bタイプ(鉄製)

Y型パイプ・Bタイプ(鉄製) - YSK(山脇産業)Y型パイプ・Bタイプ(鉄製) - YSK(山脇産業)Y型パイプ・Bタイプ(鉄製) - YSK(山脇産業)
セット内容クランプ付き(2個)内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
パイプ形状
材質
外径D(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40295622AJ-101日産ディーゼル工業株式会社
大型車(ビッグサム)V型エンジンのカーゴ・ミキサー・ローリー・トラクター等
Y型鉄製(メッキ管)89.1160
54,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
40295595AJ-075150--鉄製(メッキ管)75150
39,410
取扱い終了
返品不可
40295604AJ-080150--鉄製(メッキ管)80150
40,450
取扱い終了
返品不可
40295613AJ-089--鉄製(メッキ管)89.1160
35,030
取扱い終了
返品不可
40295631AJ-106--鉄製(メッキ管)89.1160
43,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする