YSK(山脇産業)
Y型パイプ・Cタイプ(鉄製)
フランジとの組み合わせで、他車種の使用が可能です。
パイプ形状
Y型
材質
鉄/メッキ管
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全11種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
60.5
75
80
89.1
101.6
寸法L2(mm)
選択してください
120
130
140
150
160
全長L1(mm)
250
300
350
out(Φmm)
(外径)80/(内径)76.8
(外径)101.6/(内径)98.4
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法L2(mm)
全長L1(mm)
out(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40295647
CJ-060120A
60.5
120
250
(外径)80/(内径)76.8
¥
40,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40295656
CJ-060130
60.5
130
250
(外径)101.6/(内径)98.4
¥
43,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40295665
CJ-060130A
60.5
130
250
(外径)80/(内径)76.8
¥
40,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40295674
CJ-075120
75
120
300
(外径)101.6/(内径)98.4
¥
46,100
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40295683
CJ-075150
75
150
300
(外径)101.6/(内径)98.4
¥
46,100
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40295692
CJ-080140
80
140
300
(外径)101.6/(内径)98.4
¥
47,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40295701
CJ-080150
80
150
300
(外径)101.6/(内径)98.4
¥
47,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40295717
CJ-089140
89.1
140
350
(外径)101.6/(内径)98.4
¥
51,700
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40295726
CJ-089160
89.1
160
350
(外径)101.6/(内径)98.4
¥
51,700
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40295735
CJ-101140
101.6
140
300
(外径)101.6/(内径)98.4
¥
57,220
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40295744
CJ-101160
101.6
160
300
(外径)101.6/(内径)98.4
¥
57,200
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください