YSK(山脇産業)
ホース継ぎ手(鉄製)
材質
鉄製(メッキ管)
寸法L3(mm)
7
肉厚t(mm)
1.6
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径DD1(Φmm)
外径D2(Φmm)
外径D1(Φmm)
外径DD2(Φmm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40295832
EG-0505080
51.5
50
50
51.5
-
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
40295841
EG-05050140
51.5
50
50
51.5
-
¥
5,160
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
40295857
EG-0505280
51.5
52
50
53.5
40
¥
5,520
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
40295866
EG-05052180
51.5
52
50
53.5
70
¥
5,790
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
40295875
EG-0525280
53.5
52
52
53.5
-
¥
4,970
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください