曜日別特売

アダプターパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き)

アダプターパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)アダプターパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)
材質鉄(アルミメッキ管)全長(m)1セット内容クランプ付き(1個)タイプエキスパンド、スリット付き内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4029588417-0353536
4,840
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029589317-03838.139.1
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029590217-04242.743.7
5,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029592717-04848.649.6
5,360
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029593617-05150.851.8
5,560
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029594517-0545455
5,870
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029595417-06060.561.5
6,180
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029596317-0656566
7,930
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029597217-0707071
8,140
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029598117-0757576
8,650
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029599717-0808081
9,300
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029600617-L0808085
9,700
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029601517-0858586
8,100
7,790
8,569(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029602417-08989.190.1
9,900
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029603317-0949495
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029604217-101101.6102.6
16,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029606717-110110111
20,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029607617-114114.3115.3
22,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029591117-0454546
4,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029605117-109109110
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする