曜日別特売

アダプターパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き)

アダプターパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)アダプターパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)
材質ステンレス製(SUS304 #400)全長(m)1セット内容クランプ付き(1個)タイプエキスパンド、スリット付き内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4029608518-04242.743.7
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029609418-0454546
12,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029610318-04848.649.6
13,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029611218-0505051.8
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029612118-0545455
14,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029613718-06060.561.5
16,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029614618-0656566
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029615518-0707071
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029616418-0757576
17,200
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029617318-07676.377.3
21,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029618218-0808081
26,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029619118-0858586
27,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029620718-08989.190.1
33,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029621618-101101.6102.6
35,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4029622518-114114.3115.3
48,900
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする