曜日別特売

ジョイントパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き)

ジョイントパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)ジョイントパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)
材質鉄/メッキ管全長L(mm)500付属品エキスパンドとスリット付き・クランプ付き(2個)内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4029626141-0353536
5,960
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
4029627741-03838.139.1
6,060
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
4029628641-04242.743.7
6,580
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
4029630441-04848.649.6
7,040
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
4029631341-05150.851.8
7,250
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
4029632241-0545455
7,740
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
4029633141-06060.561.5
8,000
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
4029634741-0656566
10,100
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
4029635641-0707071
10,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
4029637441-0757576
11,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
4029638341-0808081
11,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
4029639241-0858586
10,400
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
4029640141-08989.190.1
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
4029641741-0949495
14,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
4029642641-101101.6102.6
20,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
4029644441-110110111
28,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
4029645341-114114.3115.3
28,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
4029629541-0454546
6,400
取扱い終了
返品不可
4029636541-0727273
8,420
取扱い終了
返品不可
4029643541-109109110
23,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする