曜日別特売

ジョイントパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き)

ジョイントパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)ジョイントパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)
材質ステンレス製(SUS304 #400)全長(mm)500セット内容クランプ付き(2個)タイプエキスパンド、スリット付き内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ステンレス製(42系)に付属するクランプは、鉄製になります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4029646242-04242.743.7
12,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
4029647142-0454546
13,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
4029648742-04848.649.6
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
4029649642-0505051.8
16,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
4029650542-0545455
16,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
4029651442-06060.561.5
17,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
4029652342-0656566
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
4029653242-0707071
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
4029654142-0757576
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
4029655742-07676.377.3
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
4029656642-0808081
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
4029657542-0858586
33,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
4029658442-08989.190.1
41,400
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
4029659342-101101.6102.6
45,100
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
4029660242-114114.3115.3
60,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする