曜日別特売

ジョイントパイプ 0.14M(鉄製、スリット付き)

ジョイントパイプ 0.14M(鉄製、スリット付き) - YSK(山脇産業)ジョイントパイプ 0.14M(鉄製、スリット付き) - YSK(山脇産業)ジョイントパイプ 0.14M(鉄製、スリット付き) - YSK(山脇産業)ジョイントパイプ 0.14M(鉄製、スリット付き) - YSK(山脇産業)ジョイントパイプ 0.14M(鉄製、スリット付き) - YSK(山脇産業)ジョイントパイプ 0.14M(鉄製、スリット付き) - YSK(山脇産業)ジョイントパイプ 0.14M(鉄製、スリット付き) - YSK(山脇産業)
材質鉄製(メッキ管)全長(mm)140セット内容クランプ付き(2個)タイプスリット付き肉厚t(mm)1.6内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D2(Φmm)
外径D(Φmm)
内径B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40296794DM-04242.746.943.7
6,440
6,298
6,928(税込)
当日出荷
40296803DM-0454549.246
6,500
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
40296812DM-04848.652.849.6
6,800
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
40296821DM-05150.85551.8
6,800
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
40296837DM-0545458.255
7,120
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
40296846DM-0949498.295
12,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
40296855DM-101101.6105.8102.6
12,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
40296864DM-114114.3118.5115.3
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする