YSK(山脇産業)
ジョイントパイプ 0.15M(ステンレス製、エキスバンド・スリット付き)
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
セット内容
クランプ付き(1個)
タイプ
エキスパンド、スリット付き
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ステンレス製(60系)に付属するクランプは鉄製になります。
全9種類を絞り込む
外径D1(Φmm)
選択してください
50
54
60.5
70
75
89.1
101.6
890
外径D2(Φmm)
選択してください
50.8
54
60.5
70
75
80
89.1
101.6
全長(mm)
130
150
内径B(Φmm)
選択してください
51.8
55
61.5
71
76
81
90.1
102.6
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
全長(mm)
内径B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40297101
60-050
50
50.8
150
51.8
¥
7,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
40297117
60-054
54
54
130
55
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
40297126
60-060
60.5
60.5
150
61.5
¥
9,920
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
40297135
60-070
70
70
150
71
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
40297144
60-075
75
75
150
76
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
40297153
60-L075
75
80
150
81
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
40297162
60-080
890
80
150
81
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
40297171
60-089
89.1
89.1
150
90.1
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
40297187
60-101
101.6
101.6
150
102.6
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください