YSK(山脇産業)
変形ジョイントパイプ 外径42.7mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し)
(1件のレビュー)
パイプ形状
変形ジョイント
材質
鉄製(メッキ管)
全長(mm)
140
タイプ
エキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)
42.7
内径B1(Φmm)
39.5
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D2(Φmm)
内径B2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40297537
EX-035
35
31.8
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
40297546
EX-038
38.1
34.9
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
40297555
EX-045
45
41.8
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
40297564
EX-048
48.6
45.4
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください