曜日別特売

変形ジョイントパイプ 外径60.5mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し)

変形ジョイントパイプ 外径60.5mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)変形ジョイントパイプ 外径60.5mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)変形ジョイントパイプ 外径60.5mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)
材質鉄製(メッキ管)タイプエキスパンド、スリット無し外径D1(Φmm)60.5内径B1(Φmm)57.3内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全16種類を絞り込む
全長(mm)
外径D2(Φmm)
内径B2(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
パイプ形状
全長(mm)
外径D2(Φmm)
内径B2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4029763448-042変形ジョイント18042.739.5
5,580
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
4029764348-045変形ジョイント1804541.8
5,520
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
4029766148-048変形ジョイント18048.645.4
5,420
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
4029767748-054変形ジョイント1805450.8
5,140
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
4029768648-057変形ジョイント1805753.8
5,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
4029769548-058変形ジョイント15058.555.2
4,960
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
4029770448-070変形ジョイント1807066.8
5,240
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
4029771348-075変形ジョイント1807571.8
5,560
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
4029772248-080変形ジョイント1808076.8
5,880
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
4029773148-084変形ジョイント1808480.8
5,860
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
4029774748-089変形ジョイント18089.185.9
7,060
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
4029775648-094変形ジョイント1809490.8
7,320
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
4029776548-101変形ジョイント180101.698.4
8,120
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
4029778348-114変形ジョイント180114.3111.1
9,600
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
4029765248-L045-2204541.8
4,150
取扱い終了
返品不可
4029777448-109変形ジョイント180109105.8
7,860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
表記のD1とD2の寸法間違ってませんでしょうか?
回答:
商品ページの表記通りとなります。
●外径D1(Φmm): 60.5 ●外径D2(Φmm): 42.7

図面を見るとD2がD1より大きい為
分かりにくいのですが、
本商品はD2部がD1より小さくなります。

恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。



対象商品:
40297634
2013-01-14

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする