YSK(山脇産業)
変形ジョイントパイプ 外径75mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し)
パイプ形状
変形ジョイント
材質
鉄製(メッキ管)
全長(mm)
180
タイプ
エキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)
75
内径B1(Φmm)
71.8
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D2(Φmm)
内径B2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40297826
CR-051
50.8
47.6
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40297835
CR-054
54
50.8
¥
5,870
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40297844
CR-070
70
66.8
¥
5,580
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40297853
CR-089
89.1
85.9
¥
6,990
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40297862
CR-094
94
90.8
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40297871
CR-101
101.6
98.4
¥
8,180
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40297887
CR-110
110
106.8
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40297896
CR-114
114.3
111.1
¥
9,630
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください