曜日別特売

変形ジョイントパイプ(鉄製、特殊タイプ、スリット無し)

変形ジョイントパイプ(鉄製、特殊タイプ、スリット無し) - YSK(山脇産業)変形ジョイントパイプ(鉄製、特殊タイプ、スリット無し) - YSK(山脇産業)

小型車から中型車・大型車・トレーラーヘッド・産業機械までテールパイプの外径に合わせて使用するマフラー等が簡単に取り付けられます。

パイプ形状変形ジョイント仕様エキスパンド付き(スリット無し)材質鉄製(メッキ管)厚さ(mm)1.6内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
外径(Φmm)
内径B(Φmm)
取付外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4029835287-190080(マフラー側)75(テールパイプ側)85.2(テールパイプ側)82(現行テールパイプ)80
4,980
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
4029836187-240080(マフラー側)89.1(テールパイプ側)85.2(テールパイプ側)82(現行テールパイプ)80
5,200
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
4029837787-240089(マフラー側)89.1(テールパイプ側)95.2(テールパイプ側)92(現行テールパイプ)89.1
5,420
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
4029838687-240094(マフラー側)89.1(テールパイプ側)99.1(テールパイプ側)96(現行テールパイプ)94
5,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
4029839587-280094(マフラー側)109(テールパイプ側)99.2(テールパイプ側)96(現行テールパイプ)94
5,940
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
4029840487-280101(マフラー側)109(テールパイプ側)106.2(テールパイプ側)103(現行テールパイプ)101.6
6,180
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
4029841387-280110(マフラー側)109(テールパイプ側)115.2(テールパイプ側)112(現行テールパイプ)110
5,640
取扱い終了
返品不可
4029842287-280114(マフラー側)109(テールパイプ側)119.2(テールパイプ側)116(現行テールパイプ)114.3
5,940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする