YSK(山脇産業)
変形ジョイントパイプ 特殊タイプ(鉄製、スリット無し)
用途
中型車・大型車用
材質
鉄製(メッキ管)
タイプ
エキスパンド付き(スリット無し)
パイプ形状
変形ジョイント
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※外径D2(Φmm)は、マフラーのテールパイプ側外径と同寸法です。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D1(Φmm)
内径B(Φmm)
全長L(mm)
外径D2(Φmm)
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40298431
CC-07575
75
71.8
150
75
651BB
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
40298447
CC-07584
75
71.8
150
84
404BB
¥
5,260
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
40298456
CC-075102
75
71.8
150
-
-
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
40298465
CC-08074
80
76.8
120
74
404AB
¥
7,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
40298474
CC-08075
80
76.8
150
75
651AA
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
40298483
CC-08080
80
76.8
150
80
651AB
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
40298492
CC-08084
80
76.8
150
84
404AA
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
40298501
CC-08094
80
76.8
150
94
-
¥
5,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
40298517
CC-09894
98
94.8
150
94
2655BC
¥
4,540
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
40298526
CC-09898
98
94.8
150
98
2755BB
¥
4,720
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
40298535
CC-10185
101.6
98.4
150
85
2455AB
¥
5,620
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
40298544
CC-10194
101.6
98.4
130
94
2655AB
¥
4,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
40298553
CC-10198
101.6
98.4
130
98
2755AA
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
40298562
CC-101101
101.6
98.4
130
101.6
2455AA
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
40298571
CC-101106
101.6
98.4
120
106
2355AA
¥
5,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
40298587
CC-101110
101.6
98.4
150
110
-
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
40298596
CC-106102
106
102.8
100
106
2355BB
¥
7,030
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
40298605
CC-110102
110
102.6
100
110
2655BB
¥
8,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40298614
CC-110110
110
106.8
120
110
2655AA
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください