YSK(山脇産業)
ジョイントパイプフランジタイプ(小判型)
(1件のレビュー)
付属品
ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
材質
鉄製
形状
小判型
全長(mm)
180
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
フランジ
外径D1(Φmm)
穴径d(Φmm)
ガスケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40299016
53-051
74~94(許容範囲)
49-051
50.8
12×20
81-051
81-052M
¥
6,060
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
40299025
53-060
86~106(許容範囲)
49-060
50.8
12×20
81-055
81-064
¥
8,120
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
40299034
54-060
86~106(許容範囲)
49-060
60.5
12×20
81-055
81-064
¥
7,340
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
40299043
54-075
105(許容範囲)
49-075
75
11
81-064
¥
8,540
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください