YSK(山脇産業)
ジョイントパイプフランジタイプ(三角型)
材質
鉄製
全長(mm)
180
付属品
ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
形状
三角型
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40299052
55-051
50.8
50.8
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40299061
55-060
50.8
60.5
¥
8,640
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40299077
56-060
60.5
60.5
¥
7,560
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
40299086
56-065
65
65
¥
10,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
40299104
56-075
75
75
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40299113
56-089
60.5
89.1
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40299122
56-L089
75
89.1
¥
14,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40299095
56-070
60.5
70
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください