YSK(山脇産業)
フランジ(鉄製・四角型)
内容量
1個
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
内径B(Φmm)
ピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40300215
51-043
鉄製(SS)
64
64
43
(L1)50/(L2)50
¥
5,740
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300224
51-R043
鉄製(SS)
70
70
43
(L1)50/(L2)50
¥
5,990
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300233
51-051
鉄製(SS)
80
100
52
(L1)48-58/(L2)65-75
¥
4,640
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300242
51-L051
鉄製(SS)
80
93
52
(L1)54/(L2)64
¥
5,630
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300251
51-052
鉄製(SS)
74
88
52
(L1)50/(L2)64
¥
5,630
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300267
51-060
鉄製(SS)
100
100
62
(L1)64-70/(L2)64-70
¥
5,190
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300276
51-061
鉄製(SS)
94
94
61.5
(L1)69/(L2)69
¥
4,310
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40300285
51-K061
鉄製(SS)
138
138
61.5
(L1)100/(L2)100
¥
8,780
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300303
51-062
鉄製(SS)
88
88
62
(L1)64/(L2)64
¥
5,190
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
40300312
51-R062
鉄製(SS)
90
90
62
(L1)64/(L2)64
¥
5,740
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300321
51-065
鉄製(SS)
100
100
66
(L1)82/(L2)82
¥
5,190
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300346
51-066
鉄製(SS)
100
100
66
(L1)65-75/(L2)65-75
¥
5,530
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300355
51-R066
鉄製(SS)
100
100
66
(L1)75/(L2)75
¥
5,520
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300364
51-K071
鉄製(SS)
138
138
71
(L1)100/(L2)100
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300373
51-075
鉄製(SS)
100
100
76
(L1)75/(L2)75
¥
5,990
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300391
51-076
鉄製(SS)
125
125
75
(L1)83/(L2)83
¥
5,990
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300407
51-K076
鉄製(SS)
138
138
76
(L1)100/(L2)100
¥
9,030
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300416
51-L076
鉄製(SS)
108
108
76
(L1)82/(L2)82
¥
7,440
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300425
51-080
鉄製(SS)
100
100
81
(L1)75/(L2)75
¥
6,640
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300434
51-L080
鉄製(SS)
110
110
81
(L1)80/(L2)80
¥
6,640
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40300443
51-R080
鉄製(SS)
110
110
82
(L1)75-80/(L2)75-80
¥
6,640
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300452
51-M080
鉄製(SS)
120
120
81
(L1)80/(L2)90
¥
7,440
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300461
51-081
鉄製(SS)
112
112
81
(L1)83/(L2)83
¥
7,440
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300477
51-L081
鉄製(SS)
100
100
81
(L1)75/(L2)75
¥
8,090
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300486
51-K081
鉄製(SS)
138
138
81
(L1)100/(L2)100
¥
9,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300495
51-R081
鉄製(SS)
120
120
81
(L1)90/(L2)90
¥
8,560
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300504
51-085
鉄製(SS)
122
122
86
(L1)92/(L2)92
¥
8,340
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300513
51-K085
鉄製(SS)
138
138
86
(L1)100/(L2)100
¥
9,220
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300522
51-090
鉄製(SS)
170
170
90
(L1)140/(L2)140
¥
9,930
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300531
51-R090
鉄製(SS)
120
120
90
(L1)90/(L2)90
¥
8,340
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300547
51-091
鉄製(SS)
120
120
91
(L1)92/(L2)92
¥
6,980
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300556
51-K091
鉄製(SS)
138
138
91
(L1)100/(L2)100
¥
9,350
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300565
51-094
鉄製(SS)
120
120
95
(L1)88/(L2)88
¥
8,340
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300574
51-094A
鉄製(SS)
113
113
95
(L1)85/(L2)85
¥
6,640
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300583
51-095
鉄製(SS)
120
120
95
(L1)92/(L2)92
¥
8,340
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300592
51-K095
鉄製(SS)
138
138
95
(L1)100/(L2)100
¥
9,450
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300601
51-101
鉄製(SS)
132
132
102
(L1)106/(L2)106
¥
9,450
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300617
51-L101
鉄製(SS)
155
155
102
(L1)125/(L2)125
¥
9,790
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300626
51-102
鉄製(SS)
132
132
102.5
(L1)102/(L2)102
¥
9,580
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300635
51-K102
鉄製(SS)
138
138
102.6
(L1)100/(L2)100
¥
9,580
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300644
51-103
鉄製(SS)
160
160
103
(L1)130/(L2)130
¥
9,580
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300662
51-111
鉄製(SS)
140
140
111
(L1)102/(L2)102
¥
9,580
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300671
51-K111
鉄製(SS)
138
138
111
(L1)100/(L2)100
¥
9,690
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300687
51-116
鉄製(SS)
155
155
116
(L1)125/(L2)125
¥
9,580
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300696
51-K138
鉄製(SS)
138
138
無し
(L1)100/(L2)100
¥
5,740
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19548637
51-R076
鉄製
105
105
76
80
¥
7,330
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
40300294
51-R061
鉄製(SS)
88
88
61
(L1)64/(L2)64
¥
5,200
取扱い終了
返品不可
40300337
51-R065
鉄製(SS)
100
100
66
(L1)75/(L2)75
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
40300382
51-075A
鉄製(SS)
100
100
76
(L1)75/(L2)75
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
40300653
51-109
鉄製(SS)
140
140
110
(L1)102/(L2)102
¥
8,680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください