YSK(山脇産業)
フランジ(鉄製・丸型)
材質
鉄製(SS)
形状
丸型
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径B(Φmm)
ピッチ
厚さt(mm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40300784
52-042
115
44
(L1)90/(L2)90
12
4
¥
3,890
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300793
52-048
120
50
(L1)95/(L2)95
12
4
¥
4,520
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300802
52-052
115
52
(L1)90/(L2)90
10
4
¥
5,260
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300811
52-060
130
62
(L1)105/(L2)105
14
4
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300827
52-061
104
61
(L1)71/(L2)71
6
3
¥
5,620
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300836
52-062
130
62
(L1)105/(L2)105
10
4
¥
6,060
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300845
52-M062
110
62
(L1)90/(L2)90
6
4
¥
6,260
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300854
52-075
124
75
(L1)99/(L2)99
9
4
¥
6,380
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300863
52-076
155
78
(L1)130/(L2)130
14
4
¥
5,080
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300881
52-089
180
91
(L1)145/(L2)145
14
4
¥
5,360
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300897
52-101
190
103
(L1)155/(L2)155
14
4
¥
5,880
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300906
52-114
200
116
(L1)165/(L2)165
16
8
¥
5,880
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40300872
52-080
143
80
(L1)80/(L2)80
8
4
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください