曜日別特売

ガスケット(三角型)

ガスケット(三角型) - YSK(山脇産業)ガスケット(三角型) - YSK(山脇産業)ガスケット(三角型) - YSK(山脇産業)ガスケット(三角型) - YSK(山脇産業)ガスケット(三角型) - YSK(山脇産業)ガスケット(三角型) - YSK(山脇産業)ガスケット(三角型) - YSK(山脇産業)
(7件のレビュー)
内容量1個
全15種類を絞り込む
内径B(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ピッチ
フランジ
外径D1(Φmm)
穴径d(Φmm)
内径B(Φmm)
外径D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4030135383-052Mメタル製(L1)74/(L2)7450-05195115295
620
619
681(税込)
当日出荷
4030136283-060Mメタル製(L1)75/(L2)7550-05199116099
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
4030139683-063G鉄製(L1)78/(L2)7850-0611001163100
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
4030140583-065Mメタル製(L1)82/(L2)8250-0511001165100
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
4030141483-074G鉄製(L1)92/(L2)9250-0761181374118
2,640
2,598
2,858(税込)
当日出荷
4030144183-098Mメタル製(L1)112/(L2)112-1401398140
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
4030145783-109G鉄製(L1)126/(L2)126-15013109150
4,760
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
6471475883-052MA--50-05111011×2052110
1,020
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
6471476783-062MA--50-06212011×2062120
1,040
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
4030134483-052パッキンシート(L1)74/(L2)7450-05195115295
380
取扱い終了
代替品有
4030133583-045パッキンシート(L1)65/(L2)65-85114585
300
取扱い終了
4030137183-062パッキンシート(L1)87/(L2)8750-0621101162110
620
取扱い終了
返品不可
4030138783-062Mメタル製(L1)87/(L2)8750-062A1101162110
920
取扱い終了
4030142383-075G鉄製(L1)87/(L2)8750-062A1101174110
1,960
取扱い終了
4030143283-089Mメタル製(L1)104/(L2)10450-0891301389130
1,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4030134483-0524030135383-052M83-052 ガスケット(三角型) YSK(山脇産業) 40301353ガスケット(三角型)YSK(山脇産業)1個
619
税込681
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40301353
2021-03-07
用途: 交換用

マフラー 交換時に必ず交換の必需品
同サイズ有で活用、 漏れも無く良好です

2020-04-27
用途: マフラー交換時
その他業種

クオリティーが非常に高く、純正品より少し厚みが有る様に思えます、
とても使い勝手が良いです。

対象商品 : 40301353
2020-02-12
用途: 車のマフラー交換時に使用
野村自動車・二輪車・自転車関連業

なかなかぴったりのサイズがなかったので助かりました。まとめて購入して送料無料なら値段的にもありがたいです。

対象商品 : 40301405
2018-03-10
用途: 車のマフラー
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが表記してあり助かりました。消耗品なので助かりました。

対象商品 : 40301405
2017-06-08
用途: マフラー交換時

何回か購入してますが、こちらの商品は厚さがあり長持ちします。

対象商品 : 40301405
2016-02-26
用途: 車両整備

問題なし

対象商品 : 40301371
2015-01-19
用途: マフラー交換時

純正とあまりかわりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする