曜日別特売

フレキシブルチューブ特殊サイズ パイプ付き(エキスパンド・スリット無し)

フレキシブルチューブ特殊サイズ パイプ付き(エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)フレキシブルチューブ特殊サイズ パイプ付き(エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)フレキシブルチューブ特殊サイズ パイプ付き(エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)
(1件のレビュー)
仕様
エキスパンド、スリット無し
ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
鉄製パイプ付き
肉厚t(mm)1.6内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※両端の取り付けは、溶接加工となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
材質
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
外径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40302026CD-044A240.0(両端パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
25190.047.2
23,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
40302035CD-046A200.0(両端パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
25150.049.2
25,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
40302044CD-052A200.0(両端パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
25150.055.2
25,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
40302053CD-062A230.0(両端パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
40150.065
28,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40302053
2016-12-12
用途: マフラー交換

予想以上にしっかりした作りで満足しています。あとは耐久性に期待です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする