曜日別特売

フレキシブルチューブ100mm パイプ付き(エキスパンド・スリット無し)

フレキシブルチューブ100mm パイプ付き(エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)フレキシブルチューブ100mm パイプ付き(エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)フレキシブルチューブ100mm パイプ付き(エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)
仕様
エキスパンド、スリット無し
ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
鉄製パイプ付き
寸法L1(mm)100寸法L2(mm)100肉厚t(mm)1.6内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※両端の取り付けは、溶接加工となります。
全12種類を絞り込む
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
材質
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
適合パイプ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40302062DW-031A300.0(両端パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
355828.6
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
40302071DW-034A300.0(両端パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
38.15832
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
40302087DW-039A300.0(両端パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
42.75835
12,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
40302096DW-041A300.0(両端パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
455838.1
14,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
40302105DW-045A300.0(両端パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
48.67742.7
12,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40302114DW-047A300.0(両端パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
50.87745
12,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
40302123DW-050A300.0(両端パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
547748.6
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
40302132DW-057A300.0(両端パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
60.58854
18,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
40302141DW-062A300.0(両端パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
658860.5
20,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
40302157DW-072A300.0(両端パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
7510570
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
40302166DW-077A300.0(両端パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
8010575
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
40302175DW-082300.0(両端パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
858580
22,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする