曜日別特売

フレキシブルチューブ100mm パイプ付き(エキスパンド・スリット付き)

フレキシブルチューブ100mm パイプ付き(エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)フレキシブルチューブ100mm パイプ付き(エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)フレキシブルチューブ100mm パイプ付き(エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)
仕様エキスパンド、スリット付き(片側)付属品クランプ付き(1個)内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全9種類を絞り込む
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
材質
クランプ
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40302184EV-035A100(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-0383558
15,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
40302193EV-038A100(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-04338.158
15,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
40302202EV-042A100(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-04842.758
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
40302211EV-045A100(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-0514558
16,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
40302227EV-048A100(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
93-05148.677
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
40302236EV-051A100(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-05450.877
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
40302245EV-054A100(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-0605477
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
40302254EV-060A100(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
91-06060.588
18,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
40302263EV-065A100(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
91-0706588
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする