曜日別特売

フレキシブルチューブ100mm パイプ付き(両端エキスパンド・スリット付き)

フレキシブルチューブ100mm パイプ付き(両端エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)フレキシブルチューブ100mm パイプ付き(両端エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)フレキシブルチューブ100mm パイプ付き(両端エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)
(1件のレビュー)
仕様エキスパンド、スリット付き(両端)付属品クランプ付き(2個)内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全9種類を絞り込む
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
材質
クランプ
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40302272EU-035A100(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-0383558
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
40302281EU-038A100(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-043x238.158
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
40302297EU-042A100(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-048 X242.758
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
40302306EU-045A100(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-0514558
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40302315EU-048A100(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
93-05148.677
18,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
40302324EU-051A100(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-054x250.877
18,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
40302333EU-054A100(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-0605477
19,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
40302342EU-060A100(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
91-06060.588
19,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
40302351EU-065A100(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
91-0706588
19,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40302272
2014-07-21
用途: マフラーの修理

直管部分で破断した純正フロントマフラーの補修に使用。
ジャバラとパイプ部の溶接精度が今ひとつ(やや曲がって接合され、さらに管内部に溶接漏れ(出っ張り)があり、パイプ挿入に支障。)
付属のU字クランプの精度も今ひとつで、パイプに対して狭い寸法。
少し拡げてから装着した。
価格の割に精度が今ひとつの感だが、補修用としては必須アイテムだけに改良を求む。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする