曜日別特売

フレキシブルチューブ215mm パイプ付き(両端エキスパンド・スリット付き)

フレキシブルチューブ215mm パイプ付き(両端エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)フレキシブルチューブ215mm パイプ付き(両端エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)フレキシブルチューブ215mm パイプ付き(両端エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)
仕様エキスパンド、スリット付き(両端)付属品クランプ付き(2個)内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
材質
クランプ
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40302805ER-035A215(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-0383558
27,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
40302814ER-038A215(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-043x238.158
27,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
40302823ER-042A215(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-048 X242.758
28,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
40302832ER-045A215(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-0514558
28,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
40302841ER-048A215(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
93-05148.680
30,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
40302857ER-051A215(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-054x250.880
31,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
40302866ER-054A215(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-0605480
32,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
40302875ER-060A215(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
91-06060.588
34,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
40302884ER-065A215(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
91-0706588
35,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
40302893ER-070A215(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
91-07070101
43,700
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
40302902ER-075A215(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
91-07575101
43,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
40302911ER-080A215(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
91-08080101
44,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする