曜日別特売

フレキシブルチューブ360mm パイプ付き(エキスパンド・スリット無し)

フレキシブルチューブ360mm パイプ付き(エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)フレキシブルチューブ360mm パイプ付き(エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)フレキシブルチューブ360mm パイプ付き(エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)フレキシブルチューブ360mm パイプ付き(エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)フレキシブルチューブ360mm パイプ付き(エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)
内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
材質
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
内径B1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40303094EA-038360(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
38.14634.9
32,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
40303103EA-042360(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
42.74639.5
32,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
40303112EA-051360(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
50.85647.6
33,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
40303121EA-060360(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
60.56757.3
37,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
40303137EA-065360(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
656761.8
37,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
40303146EA-075360(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
758571.8
44,000
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
40303155EA-080360(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
808576.8
44,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
40303164EC-038360(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
38.14639.1
36,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする