曜日別特売

フレキシブルチューブ360mm パイプ付き(エキスパンド・スリット付き)

フレキシブルチューブ360mm パイプ付き(エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)フレキシブルチューブ360mm パイプ付き(エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)フレキシブルチューブ360mm パイプ付き(エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)
仕様
エキスパンド、スリット付き
ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全6種類を絞り込む
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
材質
クランプ
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40303173EC-042360(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-04842.746
36,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
40303182EC-051360(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-05450.856
38,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
40303191EC-060-(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-06060.567
41,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
40303207EC-065360(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
91-0706567
42,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
40303216EC-075360(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
91-0757585
49,100
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
40303225EC-080360(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
91-0808085
49,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする