曜日別特売

フレキシブルチューブ500mm パイプ付き(エキスパンド・スリット無し)

フレキシブルチューブ500mm パイプ付き(エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)フレキシブルチューブ500mm パイプ付き(エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)フレキシブルチューブ500mm パイプ付き(エキスパンド・スリット無し) - YSK(山脇産業)
仕様
エキスパンド、スリット無し
ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
付属品鉄製パイプ肉厚(mm)1.6内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全7種類を絞り込む
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
内径B1(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
材質
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
内径B1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40303234DN-038500(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
38.14634.9
51,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40303243DN-042500(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
42.74639.5
51,900
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40303252DN-051500(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
50.85647.6
53,800
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40303261DN-060500(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
60.56757.3
60,300
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40303277DN-065500(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
656761.8
61,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40303286DN-075500(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
758571.8
72,600
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40303295DN-080500(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
808576.8
72,900
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする