YSK(山脇産業)
フレキシブルチューブ1000mm パイプ付き(エキスパンド・スリット付き)
排気ガスを室外に放出する。
排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。
発電機、検診車に使用できます。
内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
仕様
エキスパンド、スリット付き
ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
付属品
鉄製パイプ、クランプ(1個)
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※寸法不足の場合、継ぎ足してご使用ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
材質
クランプ
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40303444
80-035
1000
(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-038
35
46
¥
58,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40303453
80-038
1000
(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-043
38.1
46
¥
60,700
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40303462
80-042
1000
(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-048
42.7
46
¥
62,100
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40303471
80-048
1000
(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
93-051
48.6
56
¥
68,100
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40303487
80-051
1000
(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-054
50.8
56
¥
68,600
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40303496
80-060
1000
(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
91-060
60.5
67
¥
75,700
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40303505
80-075
1000
(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
91-075
75
85
¥
99,500
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください