YSK(山脇産業)
フレキシブルチューブ1000mm パイプ付き、ブレード無し(エキスパンド・スリット無し)
排気ガスを室外に放出する。
排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。
発電機、検診車に使用できます。
内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
柔軟で曲げやすい。
仕様
エキスパンド、スリット無し
ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・リング)
付属品
鉄製パイプ
肉厚(mm)
1.6
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※寸法不足の場合、継ぎ足してご使用ください。
全7種類を絞り込む
外径D1(Φmm)
選択してください
35
38.1
42.7
48.6
50.8
60.5
75
外径D2(Φmm)
44
54
65
82
内径B1(Φmm)
選択してください
31.8
34.9
39.5
45.4
47.6
57.3
71.8
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
材質
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
内径B1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40303663
EN-035
1000
(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
35
44
31.8
¥
44,900
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40303672
EN-038
1000
(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
38.1
44
34.9
¥
46,100
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40303681
EN-042
1000
(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
42.7
44
39.5
¥
47,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40303697
EN-048
1000
(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
48.6
54
45.4
¥
50,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40303706
EN-051
1000
(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
50.8
54
47.6
¥
51,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40303715
EN-060
1000
(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
60.5
65
57.3
¥
54,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40303724
EN-075
1000
(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
75
82
71.8
¥
71,400
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください