曜日別特売

フレキシブルチューブ1000mm パイプ付き、ブレード無し(エキスパンド・スリット付き)

フレキシブルチューブ1000mm パイプ付き、ブレード無し(エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)フレキシブルチューブ1000mm パイプ付き、ブレード無し(エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)フレキシブルチューブ1000mm パイプ付き、ブレード無し(エキスパンド・スリット付き) - YSK(山脇産業)

排気ガスを室外に放出する。
排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。
発電機、検診車に使用できます。
内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
柔軟で曲げやすい。

仕様
エキスパンド、スリット付き
ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・リング)
付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※寸法不足の場合、継ぎ足してご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
材質
クランプ
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4030373379-0351000(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-0383544
43,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
4030374279-0381000(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-04338.144
46,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
4030375179-0421000(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-04842.744
46,800
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
4030376779-0481000(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
93-05148.654
50,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
4030377679-0511000(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
95-05450.854
51,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
4030378579-0601000(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
91-06060.565
54,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
4030379479-0751000(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
91-0757582
71,400
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする