曜日別特売

抱き合わせクランプ(ステンレス製)

抱き合わせクランプ(ステンレス製) - YSK(山脇産業)抱き合わせクランプ(ステンレス製) - YSK(山脇産業)抱き合わせクランプ(ステンレス製) - YSK(山脇産業)
材質ステンレス製(SUS304)付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャ(各2個)ボルト穴径(Φmm)11内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
ボルト穴ピッチ(mm)
締め付け幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4030403192-05150.0~57.09030
8,180
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
4030404792-07065.0~75.011030
9,160
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
4030405692-08080.0~85.512140
8,920
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
4030406592-08986.0~89.512430
9,080
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
4030407492-09490.0~100.013040
9,420
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
4030408392-101101.0~107.014040
9,640
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
4030409292-109108.0~118.514735
10,500
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする