吊りバンド(鉄製)

吊りバンド(鉄製) - YSK(山脇産業)吊りバンド(鉄製) - YSK(山脇産業)吊りバンド(鉄製) - YSK(山脇産業)吊りバンド(鉄製) - YSK(山脇産業)吊りバンド(鉄製) - YSK(山脇産業)吊りバンド(鉄製) - YSK(山脇産業)吊りバンド(鉄製) - YSK(山脇産業)吊りバンド(鉄製) - YSK(山脇産業)
(4件のレビュー)
内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
厚さt(mm)
適合パイプ径(Φmm)
ボルト穴径(Φmm)
締め付け幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40304433CF-021-2.821.7925
910839
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
40304442CF-027-2.827.2925
960899
899
989(税込)
当日出荷
40304451CF-034-2.834925
980919
919
1,011(税込)
当日出荷
40304467CF-042-2.842.7925
1,080999
999
1,099(税込)
当日出荷
40304476CF-048-2.848.6925
1,120999
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
40304485CF-060-2.860.5925
1,2501,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
40304494CF-076-2.876.31125
1,3601,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
40304503CF-089-2.889.11125
1,4301,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
40304512CF-114-2.8114.31125
1,4501,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
40304521CF-139-4.5139.81132
10,2008,898
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
40304537CF-165-4.5165.21132
11,4009,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68758046CF-165【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)4.5165.21132
11,4009,998
7,998
アウトレット
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40304503
2023-04-14
用途: サイレンサーの固定用
サービス業

ステンの輝きやアルミの貧弱なバンドは想定できませんでした。
そこにこの鉄製バンドがヒットしました。
メッキされた鈍い光が車体と合いました。
もちろんコチラで購入のサイレンサーバンドラバーを合わせて使用し
ベストマッチしたので自己満足は極まれました。

1が参考にしています
対象商品 : 40304494
2022-07-31
用途: マフラー製作に
笠山サービス業

マフラーの吊りバンドを探してましたらぴったりのバンドがあったので購入
厚みもありしっかりしてておすすめです

1が参考にしています
対象商品 : 40304442
2019-02-24
用途: バイク修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのマフラー交換時に固定用として使用します。アルミ製ですが、特に使用に問題はないようです。耐久性の確認は、これ間からです。

2が参考にしています
対象商品 : 40304442
2019-04-09
用途: 旧車バイクのマフラー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車バイクのマフラー交換で、車体側で支持部がないタイプに、使用しています。アルミ製のために、強度や耐久性は不明ですが、今のところ不具合は出ていません。黒色があれば、更に良いのですが

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする