曜日別特売

U型クランプ(ステンレス製)

U型クランプ(ステンレス製) - YSK(山脇産業)U型クランプ(ステンレス製) - YSK(山脇産業)U型クランプ(ステンレス製) - YSK(山脇産業)U型クランプ(ステンレス製) - YSK(山脇産業)U型クランプ(ステンレス製) - YSK(山脇産業)U型クランプ(ステンレス製) - YSK(山脇産業)U型クランプ(ステンレス製) - YSK(山脇産業)U型クランプ(ステンレス製) - YSK(山脇産業)
(5件のレビュー)
材質ステンレス製(SUS304)内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長L(mm)
内径B(Φmm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4030509796-054855450.8~54.0
4,000
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
4030510696-0671006760.5~65.0
4,660
4,598
5,058(税込)
当日出荷
5731721996-027Uボルト:70-27.2
3,460
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
5731722896-035Uボルト:80-34.0~35.0
3,640
3,598
3,958(税込)
当日出荷
5731723796-043Uボルト:80-42.7
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
5731724696-048Uボルト:90-48.6
3,920
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
5731725596-051Uボルト:90-50.8
3,980
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
5731727196-060Uボルト:105-60.5
4,380
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
4030508196-032603227.2~31.8
2,460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40305097
2025-11-11
用途: 車のルーフキャリアにサイドオーニングの取り付け
卸売・小売業

FJクルーザー純正ルーフキャリアの5cmのパイプにサイドオーニングを取り付けるために購入しました
普通のUボルトならステンレス製の物もありますが、こちらの様なマフラーUボルトタイプのステンレス製は全然売っておらず探していたところやっとこちらの商品に辿り着きました、鉄製ではサビが出てしまい悩んでいたので助かりました、商品もしっかりしていて間違いなくステンレス製だとひと目でわかるクオリティーです
値段が少しお高いので購入に多少ためらいましたが車のパーツということもあり価格相応の価値を感じたので購入しました

対象商品 : 40305097
2020-05-27
用途: トラック整備

ステンレス製のこちらの商品を取り扱っている所は少なく、なかなか見かけない商品です。鉄製は多いですが。他サイトでも取り扱っていても送料が高いところばかりです。こういう商品を扱ってくれているモノタロウは本当に助かる。いくつかまとめ買いすれば送料無料でほぼ翌日には届けて頂けるのも現場では非常にありがたいです。

対象商品 : 40305097
2020-03-04
用途: アンテナ取り付け
サスティナブルロボティクス

50mmポールに取り付ける場合、コの字金具があるものがなかなか無いので助かりました。

対象商品 : 40305106
2020-04-10
用途: 鯉のぼりポールの固定に使いました

パイプのサイズにピッタリでしっかり固定できました。

対象商品 : 40305097
2015-07-02
用途: 自動車マフラーの繋ぎ部分や取り付け

いつも使っているものと同じで問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする