曜日別特売

Uボルトのみ(鉄製)

Uボルトのみ(鉄製) - YSK(山脇産業)Uボルトのみ(鉄製) - YSK(山脇産業)Uボルトのみ(鉄製) - YSK(山脇産業)
(2件のレビュー)
付属品鉄製ナット・スプリングワッシャ(2個)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※押さえの金具はありません。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
内寸法(mm)
ネジ切E(mm)
丸棒径R(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4030514297-0153315166
380
369
406(税込)
6日以内出荷
4030515197-0193818186
400
369
406(税込)
4日以内出荷
4030516797-0246024305
460
439
483(税込)
4日以内出荷
4030517697-L02499244010
750
699
769(税込)
4日以内出荷
4030518597-0297529305
460
439
483(税込)
6日以内出荷
4030519497-0305530258
530
479
527(税込)
4日以内出荷
4030521297-032105324510
830
769
846(税込)
4日以内出荷
4030522197-K0326033258
480
469
516(税込)
4日以内出荷
4030523797-0358536306
560
529
582(税込)
4日以内出荷
4030524697-K0356835308
490
449
494(税込)
4日以内出荷
4030525597-0369536508
710
639
703(税込)
4日以内出荷
4030526497-K0386539308
500
459
505(税込)
4日以内出荷
4030527397-039110394510
840
769
846(税込)
4日以内出荷
4030528297-K0416542308
520
479
527(税込)
4日以内出荷
4030529197-K0436843308
530
489
538(税込)
4日以内出荷
4030530797-045125455010
940
839
923(税込)
4日以内出荷
4030531697-K0457045308
540
519
571(税込)
4日以内出荷
4030534397-K0487550308
560
519
571(税込)
4日以内出荷
4030536197-05110851508
880
819
901(税込)
4日以内出荷
4030537797-L051130515010
960
879
967(税込)
5日以内出荷
4030538697-K0518053358
580
559
615(税込)
4日以内出荷
4030539597-K0548556358
600
549
604(税込)
4日以内出荷
4030540497-K0578559358
680
599
659(税込)
4日以内出荷
4030542297-06011662508
940
839
923(税込)
4日以内出荷
4030543197-K0609062358
710
649
714(税込)
4日以内出荷
4030544797-K0649562358
990
899
989(税込)
4日以内出荷
4030545697-065140655010
1,000
909
1,000(税込)
5日以内出荷
4030546597-K06710065408
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
4030547497-K06988693010
2,270
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
4030548397-079117723510
1,130
999
1,099(税込)
4日以内出荷
4030549297-L079165795010
1,080
989
1,088(税込)
5日以内出荷
4030550197-K082125825010
2,680
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
4030551797-094175945010
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
4030552697-095127923510
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
4030553597-K096140965010
2,780
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
4030554497-1061421053510
1,500
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
4030555397-K1081451085010
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
4030556297-1161551163510
1,560
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
4030557197-K1201601206010
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
4030558797-1431851424010
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
4030559697-1712101714510
3,120
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
4030560597-1952301955010
5,670
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
4030561497-2202602205012
5,890
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
4030562397-2703202705012
6,120
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
4030520397-K0307530358
2,390
取扱い終了
返品不可
4030532597-T0456545256
620
取扱い終了
返品不可
4030533497-K04675463010
700
取扱い終了
返品不可
4030535297-T0496754326
650
取扱い終了
返品不可
4030541397-T0587662326
840
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40305343
2023-04-04
用途: バイクのエンジンガード
ピデスアート製造業

バイクの自作エンジンガードのフレーム固定に使いました。
フレームと同じサイズが選べて助かりました。

対象商品 : 40305596
2016-02-04
用途: ケーブル接続点の固定(デモ用)
緑邦産業株式会社

他では入手しにくいサイズでしたので助かりました、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする