YSK(山脇産業)
Uボルトのみ(ステンレス製)
(2件のレビュー)
材質
ステンレス
付属品
ステンレス製ナット・スプリングワッシャ(2個)
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※押さえの金具はありません。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
内寸法(mm)
ネジ切E(mm)
丸棒径R(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40305632
90-026
105
26
45
8
¥
3,440
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40305641
90-029
56
29
24
8
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40305657
90-030
61
30
30
10
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40305666
90-032
109
32
50
8
¥
3,640
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40305684
90-035
62
35
25
8
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40305693
90-036
69
36
30
10
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40305702
90-038
110
38
50
8
¥
3,880
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40305711
90-044
60
44
30
8
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40305727
90-046
78
46
30
10
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40305736
90-L046
120
46
50
8
¥
3,860
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40305745
90-051
75
51
30
8
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40305754
90-L051
130
51
50
8
¥
4,120
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40305763
90-052
84
52
30
10
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40305772
90-K054
85
54
35
8
¥
3,340
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40305781
90-063
88
63
30
8
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40305797
90-064
95
64
30
10
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
40305806
90-065
140
65
50
8
¥
4,540
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40305815
90-K067
100
67
40
8
¥
4,420
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40305824
90-076
117
80
35
10
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
40305833
90-078
104
78
30
8
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40305842
90-079
160
79
50
8
¥
4,860
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40305851
90-091
127
91
35
10
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
40305867
90-093
180
93
50
8
¥
5,060
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40305876
90-105
142
105
35
10
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40305885
90-116
155
116
35
10
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40305894
90-142
185
142
40
10
¥
5,120
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40305675
90-K032
60
32
25
8
¥
2,420
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください