曜日別特売

ハイトルククランプ(ステンレス製)

ハイトルククランプ(ステンレス製) - YSK(山脇産業)ハイトルククランプ(ステンレス製) - YSK(山脇産業)

ホース用クランプにも使用できます。

材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7締め付け幅(mm)16内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4030654288-03254
3,080
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
4030655188-04567
3,180
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
4030656788-05779
3,360
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
4030657688-07092
3,440
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
4030658588-083105
3,580
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
4030659488-095118
3,760
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
4030660388-108130
3,960
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする