曜日別特売

半円バンド(ステンレス製)

半円バンド(ステンレス製) - YSK(山脇産業)半円バンド(ステンレス製) - YSK(山脇産業)

架台への固定が可能です。

材質ステンレス厚さt(mm)2ボルト穴径(Φmm)11締め付け幅(mm)25内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全9種類を絞り込む
適合パイプ径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40306707CS-02121.7
2,390
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
40306716CS-02727.2
2,680
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
40306725CS-03434
3,090
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
40306734CS-04242.7
3,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
40306743CS-04848.6
3,790
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
40306752CS-06060.5
4,240
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
40306761CS-07676.3
4,490
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
40306777CS-08989.1
5,670
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
40306786CS-114114.3
6,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする