YSK(山脇産業)
吊りクランプキット(特殊型)
材質
鉄製
穴径(Φmm)
9
寸法L2(mm)
15
穴数
2
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L1(mm)
寸法w(mm)
適合パイプ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40306795
DC-051
122
67
50.8
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
40306804
DC-060
120
80
60.5
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
40306813
DC-065
122
85
65
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください